{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 30 mm | |
Rakto ilgis L | 425 mm | |
Žiaunų plotis b | 63,1 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 8,9 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 16,6 mm | |
Žiedo ⌀ D | 60 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuoti | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje | ne | |
Laikymo funkcija žiaunų pusėje | ne | |
su nulenkiama galvute | ne | |
Perjungiama terkšlė | ne | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614770 30 | |
EAN / GTIN | 4067263001232 | |
Gamintojo numeris | 614770 30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 30mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 600 vnt. yra sandėlyje
43,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
211 vnt. yra sandėlyje
90,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
654 vnt. yra sandėlyje
33,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai |
Paviršius | chromuoti | matinis chromuotas | matinis chromuotas |
Žiedo ⌀ D | 60 mm | 60 mm | 59,7 mm |
Rakto ilgis L | 425 mm | 425 mm | 403 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Kilpos aukštis h2 | 16,6 mm | 17 mm | 16,6 mm |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai | Veržliaraktis | Veržliarakčiai |