{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 24 mm | |
Rakto ilgis L | 325 mm | |
Žiaunų plotis b | 50,8 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 10,2 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 14,5 mm | |
Žiedo ⌀ D | 47,1 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614820 24 | |
EAN / GTIN | 4045197553263 | |
Gamintojo numeris | 614820 24 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu 24 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 566 vnt. yra sandėlyje
53,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 032 vnt. yra sandėlyje
24,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiedo ⌀ D | 47,1 | 46,9 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Dantų skaičius | 72 | 72 |
Žiaunų plotis b | 50,8 | 51,4 |
Žiočių aukštis h1 | 10,2 | 10 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliarakčiai |