{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 22 mm | |
Rakto ilgis L | 286 mm | |
Žiaunų plotis b | 45,7 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 9,6 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 13 mm | |
Žiedo ⌀ D | 42 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614820 22 | |
EAN / GTIN | 4045197553256 | |
Gamintojo numeris | 614820 22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu 22 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 218 vnt. yra sandėlyje
45,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 298 vnt. yra sandėlyje
20,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 730 vnt. yra sandėlyje
26,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai |
Paviršius | matinis chromuotas | matinis chromuotas | chromuoti |
Žiedo ⌀ D | 42 mm | 41,9 mm | 42 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Dantų skaičius | 72 | 72 | 72 |
Kilpos aukštis h2 | 13 mm | 13,7 mm | 13,9 mm |
Žiočių aukštis h1 | 9,6 mm | 9,4 mm | 7,3 mm |