{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 7 mm | |
Rakto ilgis L | 135 mm | |
Žiaunų plotis b | 18,4 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 4,6 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 6,9 mm | |
Žiedo ⌀ D | 17,4 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614828 7 | |
EAN / GTIN | 4062406649715 | |
Gamintojo numeris | 614828 7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis/terkšlinis veržliaraktis perjungiami, lenkti 15° kampu, Rakto dydis: 7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
824 vnt. yra sandėlyje
14,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 091 vnt. yra sandėlyje
18,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
914 vnt. yra sandėlyje
9,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 565 vnt. yra sandėlyje
12,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto dydis | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Dantų skaičius | 72 | 72 | 72 | 72 |
Žiaunų plotis b | 18,4 mm | 18 mm | 18,4 mm | 16,5 mm |
Kilpos aukštis h2 | 6,9 mm | 7 mm | 6,9 mm | 7,6 mm |
Žiočių aukštis h1 | 4,6 mm | 5 mm | 4,6 mm | 3,9 mm |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai | Veržliaraktis | Veržliarakčiai | Veržliarakčiai |