{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 12 mm | |
Rakto ilgis L | 179 mm | |
Žiaunų plotis b | 27,9 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 6 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 9,2 mm | |
Žiedo ⌀ D | 26,4 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614828 12 | |
EAN / GTIN | 4062406649760 | |
Gamintojo numeris | 614828 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veržliaraktis/terkšlinis veržliaraktis perjungiami, lenkti 15° kampu, Rakto dydis: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
699 vnt. yra sandėlyje
17,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
219 vnt. yra sandėlyje
22,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
13,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 066 vnt. yra sandėlyje
22,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
930 vnt. yra sandėlyje
10,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 458 vnt. yra sandėlyje
14,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai |
Paviršius | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | chromuoti |
Žiedo ⌀ D | 26,4 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 26,4 mm | 23,7 mm |
Rakto dydis | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais |
Žiaunų plotis b | 27,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,9 mm | 27,6 mm |
Žiočių aukštis h1 | 6 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 6 mm | 5,3 mm |