{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 16 mm | |
Rakto ilgis L | 207 mm | |
Žiaunų plotis b | 34,4 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 6,9 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 10,5 mm | |
Žiedo ⌀ D | 31,4 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614828 16 | |
EAN / GTIN | 4062406649807 | |
Gamintojo numeris | 614828 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veržliaraktis/terkšlinis veržliaraktis perjungiami, lenkti 15° kampu, Rakto dydis: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
369 vnt. yra sandėlyje
21,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
683 vnt. yra sandėlyje
27,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
16,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 218 vnt. yra sandėlyje
27,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 153 vnt. yra sandėlyje
12,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 519 vnt. yra sandėlyje
16,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paviršius | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | chromuoti |
Žiedo ⌀ D | 31,4 mm | 30,3 mm | 30,3 mm | 30,3 mm | 31,4 mm | 30,3 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Žiaunų plotis b | 34,4 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34,4 mm | 35,1 mm |
Kilpos aukštis h2 | 10,5 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,5 mm | 10,7 mm |
Žiočių aukštis h1 | 6,9 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 6,9 mm | 5,8 mm |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliarakčiai | Veržliarakčiai |