{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 14 mm | |
Rakto ilgis L | 192 mm | |
Žiaunų plotis b | 30,4 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 6,4 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 9,3 mm | |
Žiedo ⌀ D | 28,4 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614828 14 | |
EAN / GTIN | 4062406649784 | |
Gamintojo numeris | 614828 14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veržliaraktis/terkšlinis veržliaraktis perjungiami, lenkti 15° kampu, Rakto dydis: 14mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
596 vnt. yra sandėlyje
18,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
382 vnt. yra sandėlyje
24,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
179 vnt. yra sandėlyje
14,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
541 vnt. yra sandėlyje
24,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 730 vnt. yra sandėlyje
11,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 503 vnt. yra sandėlyje
15,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai |
Žiedo ⌀ D | 28,4 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 28,4 mm | 27,3 mm |
Rakto ilgis L | 192 mm | 193 mm | 112 mm | 193 mm | 192 mm | 193 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Žiaunų plotis b | 30,4 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,4 mm | 31,1 mm |
Žiočių aukštis h1 | 6,4 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,4 mm | 5,3 mm |