{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 13 mm | |
Rakto ilgis L | 179 mm | |
Žiaunų plotis b | 27,9 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 6 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 9,2 mm | |
Žiedo ⌀ D | 26,4 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614828 13 | |
EAN / GTIN | 4062406649777 | |
Gamintojo numeris | 614828 13 |