{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 9 mm | |
Rakto ilgis L | 153 mm | |
Žiaunų plotis b | 21,9 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 5 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 7,6 mm | |
Žiedo ⌀ D | 20,9 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614828 9 | |
EAN / GTIN | 4062406649739 | |
Gamintojo numeris | 614828 9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veržliaraktis/terkšlinis veržliaraktis perjungiami, lenkti 15° kampu, Rakto dydis: 9mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 135 vnt. yra sandėlyje
14,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
153 vnt. yra sandėlyje
20,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
12,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
349 vnt. yra sandėlyje
19,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 687 vnt. yra sandėlyje
9,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
332 vnt. yra sandėlyje
12,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paviršius | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | chromuoti |
Rakto ilgis L | 153 mm | 143 mm | 97 mm | 143 mm | 153 mm | 143 mm |
Rakto dydis | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Žiaunų plotis b | 21,9 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 21,9 mm | 21 mm |
Kilpos aukštis h2 | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,7 mm |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliarakčiai | Veržliarakčiai |