{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 9 mm | |
Rakto ilgis L | 143 mm | |
Žiaunų plotis b | 19,3 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 5 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 7,6 mm | |
Žiedo ⌀ D | 19 mm | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614812 9 | |
EAN / GTIN | 4045197160379 | |
Gamintojo numeris | 614812 9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis su nulenkiama galvute 9 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
230 vnt. yra sandėlyje
20,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
12,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
483 vnt. yra sandėlyje
19,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
12,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | chromuoti |
Žiedo ⌀ D | 19 | 19 | 19 | 19 |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Dantų skaičius | 72 | 72 | 72 | 72 |
Žiaunų plotis b | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 21 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliarakčiai |