{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 13 mm | |
Rakto ilgis L | 180 mm | |
Žiaunų plotis b | 27,1 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 6 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 9,3 mm | |
Žiedo ⌀ D | 25,5 mm | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614812 13 | |
EAN / GTIN | 4045197160416 | |
Gamintojo numeris | 614812 13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis su nulenkiama galvute, Rakto dydis: 13mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 381 vnt. yra sandėlyje
23,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
310 vnt. yra sandėlyje
14,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 402 vnt. yra sandėlyje
22,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 763 vnt. yra sandėlyje
11,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 038 vnt. yra sandėlyje
17,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 746 vnt. yra sandėlyje
14,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai |
Paviršius | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | chromuoti |
Rakto ilgis L | 180 mm | 107 mm | 180 mm | 179 mm | 179 mm | 180 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais |
Žiaunų plotis b | 27,1 mm | 27,1 mm | 27,1 mm | 27,9 mm | 27,9 mm | 29 mm |
Žiočių aukštis h1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 5,3 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliarakčiai | Veržliarakčiai | Veržliarakčiai |