{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 13 mm | |
Rakto ilgis L | 107 mm | |
Žiaunų plotis b | 27,1 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 6 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 9,3 mm | |
Žiedo ⌀ D | 25,5 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614816 13 | |
EAN / GTIN | 4045197198969 | |
Gamintojo numeris | 614816 13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis trumpas modelis, Rakto dydis: 13mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
323 vnt. yra sandėlyje
14,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 575 vnt. yra sandėlyje
23,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 859 vnt. yra sandėlyje
22,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 558 vnt. yra sandėlyje
14,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Žiedo ⌀ D | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm |
Rakto dydis | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Kilpos aukštis h2 | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,5 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliarakčiai |