{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 18 mm | |
Rakto ilgis L | 239 mm | |
Žiaunų plotis b | 38,6 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 8,1 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 11,2 mm | |
Žiedo ⌀ D | 33,4 mm | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614812 18 | |
EAN / GTIN | 4045197160461 | |
Gamintojo numeris | 614812 18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis su nulenkiama galvute 18 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
702 vnt. yra sandėlyje
29,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
18,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 172 vnt. yra sandėlyje
30,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 740 vnt. yra sandėlyje
18,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Suveikimo kampas | 5 | 5 | 5 | 5 |
Paviršius | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | chromuoti |
Rakto ilgis L | 239 | 130 | 239 | 239 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Žiočių aukštis h1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 6,7 |