{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 16 mm | |
Rakto ilgis L | 122 mm | |
Žiaunų plotis b | 34 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 7,1 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 10,6 mm | |
Žiedo ⌀ D | 30,3 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614816 16 | |
EAN / GTIN | 4045197198983 | |
Gamintojo numeris | 614816 16 |