{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 11 mm | |
Rakto ilgis L | 99 mm | |
Žiaunų plotis b | 24 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 5,3 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 8,3 mm | |
Žiedo ⌀ D | 22,5 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614816 11 | |
EAN / GTIN | 4045197287205 | |
Gamintojo numeris | 614816 11 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis trumpas modelis, Rakto dydis: 11mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
13,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
219 vnt. yra sandėlyje
21,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
809 vnt. yra sandėlyje
21,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
516 vnt. yra sandėlyje
13,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | chromuoti |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Žiaunų plotis b | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 26,1 mm |
Kilpos aukštis h2 | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,7 mm |
Žiočių aukštis h1 | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 4,8 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliarakčiai |