{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 8 mm | |
Rakto dydis 2 | 9 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 136 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 20 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 22 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 4 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610900 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197384089 | |
Gamintojo numeris | 610900 8X9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais, fosfatuotas, Rakto dydis: 8X9mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 393 vnt. yra sandėlyje
1,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 165 vnt. yra sandėlyje
2,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 190 vnt. yra sandėlyje
1,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 167 vnt. yra sandėlyje
3,79 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 136 mm | 136 mm | 110 mm | 140 mm |
Rakto dydis 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rakto dydis 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |