{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 41 mm | |
Rakto dydis 2 | 46 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 400 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 88 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 95 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 12 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610900 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197384386 | |
Gamintojo numeris | 610900 41X46 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais, fosfatuotas, Rakto dydis: 41X46mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
164 vnt. yra sandėlyje
35,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
482 vnt. yra sandėlyje
41,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
206 vnt. yra sandėlyje
19,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Rakto ilgis L | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Rakto dydis 1 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Rakto dydis 2 | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |