{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
Modelis | 5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Iscar – prekės pavadinimas | DCN 250-125-32A-5D | |
Gamintojo pavadinimas | DCN 250-125-32A-5D | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231710 25 | |
EAN / GTIN | 7291075291452 | |
Gamintojo numeris | 3202452 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A, 5×D, Dydis: 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
623,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
525,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
486,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
535,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 25 mm - 25,9 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 35 mm |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modelis | 5×D | 5×D | 5×D | 5×D |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morzės kūgis |
Naudingasis ilgis L1 | 125 mm | 130 mm | 187,3 mm | 187,3 mm |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |