SUMOCHAM pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A, 5×D, Dydis: 10,5

Prekės Nr.: 231710 10,5
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Modelis: 5×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SUMOCHAM
Modelis 5×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas taip
⌀ zona Dc 10,5 mm - 10,9 mm
Naudingasis ilgis L1 53 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Koto ilgis Ls 48 mm
Iscar – prekės pavadinimas DCN 105-053-16A-5D
Gamintojo pavadinimas DCN 105-053-16A-5D
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 231710 10,5
Kopijuoti
EAN / GTIN 7291075291377
Kopijuoti
Gamintojo numeris 3202418
Kopijuoti

Aprašymas

Modelis:

SUMOCHAM keičiamų galvučių gręžimo sistema labai efektyviam kiaurymių apdirbimui su keičiamomis pjovimo briaunomis. Unikalus prispaudimo mechanizmas, leidžiantis patogiai pritvirtinti pjovimo įdėklą be papildomo prispaudimo varžto. Universalus medžiagų naudojimas dėl išsamios pjovimo plokštelių programos. Optimalus įrankio stabilumas su vienu metu susuktais aušinimo kanalai, užtikrinančiais labai žemą radialinį mušimą ir mažiausią galimą ašinę gręžimo eigą. Kitos galimos versijos: Bazinis elementas su apvaliu velenu, bazinis elementas, skirtas apdirbti plokštumas ant kiaurymių, kai tvirtinamas fasoninis žiedas, bazinis elementas, ypač skirtas naudoti daugiasvirtėse tekinimo staklėse, staklėse su slankiąja galvute ir gamybinėse tekinimo staklėse.
Tolerancijos klasė: IT8-IT9, koncentrinis tikslumas: 0,03 mm.

Paskirtis:

Su pjovimo įdėklais Nr. 231740231790.

Tiekiama:

Pagrindo korpusas su montavimo raktu pjovimo įdėklams.

Pastaba:

  • Iš esmės pasirinkite strategiją su vidutiniu pjovimo greičiu ir didele pastūma.
  • Gižtamoji eigos metu nėra greitos slinkties ir suklio sukimosi į kairę.
  • Išgaubtų / įgaubtų paviršių gręžimas: Reikiamas kreivumo spindulys > 15 × DC, sumažinkite pastūmos greitį iki 50 %.
  • Didžiausias leistinas kryžminių kiaurymių skersmuo yra 1/4 nominalaus skersmens DC.
  • Serijinėms kiaurymėms reikia stabilių sąlygų ir sumažinti tarpus tarp ruošinio elementų.
  • Galimas iki 7° nuolydžio įėjimo ir išėjimo iš gręžinio kampas su sumažinta pastūma (apie 20-30 %).
  • Žymėjimo konvencija: DCN [dydis]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Pavyzdys:
    Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį