{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
Modelis | 5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 73 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto ilgis Ls | 48 mm | |
Iscar – prekės pavadinimas | DCN 145-073-16A-5D | |
Gamintojo pavadinimas | DCN 145-073-16A-5D | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231710 14,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291438 | |
Gamintojo numeris | 3202430 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A, 5×D, Dydis: 14,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
324,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | 14,5 mm - 14,99 mm |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Modelis | 5×D | 5×D |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 |
Naudingasis ilgis L1 | 73 mm | 75 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |