{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
Modelis | 5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 17 mm - 17,9 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 85 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Koto ilgis Ls | 50 mm | |
Iscar – prekės pavadinimas | DCN 170-085-20A-5D | |
Gamintojo pavadinimas | DCN 170-085-20A-5D | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231710 17 | |
EAN / GTIN | 7291075291469 | |
Gamintojo numeris | 3202464 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A 17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
378,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
347,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Modelis | 5×D | 5×D |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas ;išgaubtas ;Gręžimas paketais ;Kryžminis gręžimas | ribotas skersinis gręžimas ;ribotas gręžimas paketais ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu ;ribotas įkypas pragręžimas |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 |
Koto ⌀ Ds | 20 | 20 |
Koto ilgis Ls | 50 | 50 |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |