{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
Modelis | 5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Koto ilgis Ls | 56 mm | |
Iscar – prekės pavadinimas | DCN 180-090-25A-5D | |
Gamintojo pavadinimas | DCN 180-090-25A-5D | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231710 18 | |
EAN / GTIN | 7291075291247 | |
Gamintojo numeris | 3201681 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
378,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
377,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
370,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
411,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 18 ;18,9 | 18 ;18,99 | 18 ;24 | 18 ;24 |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modelis | 5×D | 5×D | 5×D | 5×D |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morzės kūgis |
Naudingasis ilgis L1 | 90 | 95 | 168,3 | 171,5 |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |