{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
Modelis | 5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 30 mm - 30,9 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 150 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Iscar – prekės pavadinimas | DCN 300-150-32A-5D | |
Gamintojo pavadinimas | DCN 300-150-32A-5D | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231710 30 | |
EAN / GTIN | 7291075291568 | |
Gamintojo numeris | 3203535 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A 30
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
726,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
619,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 30 ;30,9 | 30 ;30,99 |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Modelis | 5×D | 5×D |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 |
Koto ilgis Ls | 60 | 60 |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |