{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
Modelis | 5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 14 mm - 14,4 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto ilgis Ls | 48 mm | |
Iscar – prekės pavadinimas | DCN 140-070-16A-5D | |
Gamintojo pavadinimas | DCN 140-070-16A-5D | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231710 14 | |
EAN / GTIN | 7291075291421 | |
Gamintojo numeris | 3202428 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
314,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 14 ;14,4 | 14 ;14,49 |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Modelis | 5×D | 5×D |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas ;išgaubtas ;Gręžimas paketais ;Kryžminis gręžimas | ribotas skersinis gręžimas ;ribotas gręžimas paketais ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu ;ribotas įkypas pragręžimas |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 |
Koto ilgis Ls | 48 | 48 |