{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
Modelis | 5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 11 mm - 11,4 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 55 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto ilgis Ls | 48 mm | |
Iscar – prekės pavadinimas | DCN 110-055-16A-5D | |
Gamintojo pavadinimas | DCN 110-055-16A-5D | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231710 11 | |
EAN / GTIN | 7291075291384 | |
Gamintojo numeris | 3202420 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A, 5×D, Dydis: 11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
292,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
284,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Modelis | 5×D | 5×D |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas |
Koto ilgis Ls | 48 mm | 48 mm |
Naudingasis ilgis L1 | 55 mm | 58 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |