{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 6 mm | |
Rūšis | IC908 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 134 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Iscar – prekės pavadinimas | HCP 060-IQ IC908 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Danga | TiAlN | |
Geometrija | HCP-IQ | |
Gamintojo pavadinimas | HCP 060-IQ IC908 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris |
231745 6
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
7291075333022
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
3311592
Kopijuoti |