{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 8 mm | |
Kietlydinys | IC908 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 134 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 8 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Iscar – prekės pavadinimas | HCP 080-IQ IC908 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Danga | TiAlN | |
Geometrija | HCP-IQ | |
Gamintojo pavadinimas | HCP 080-IQ IC908 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231745 8 | |
EAN / GTIN | 7291075333275 | |
Gamintojo numeris | 5567331 |