ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas HCP-IQ k7 10,2 mm

Prekės Nr.: 231745 10,2
Naujas produktas
  • Minimalus užsakymo kiekis 2 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 2 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Smailas kampas: 134

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SUMOCHAM
⌀ D 10,2 mm
Kietlydinys IC908
Ašmenys HM
Smailas kampas 134 laipsniai
pagrindinio elemento dydžiui 10
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,2 mm/aps.
Iscar – prekės pavadinimas HCP 102-IQ IC908
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Danga TiAlN
Geometrija HCP-IQ
Gamintojo pavadinimas HCP 102-IQ IC908
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 231745 10,2
EAN / GTIN 7291075333893
Gamintojo numeris 5567939

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
100
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
155
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Prizmės formos pjovimo įdėklas – tiksli padėtis ir stabilus prigludimas. Kampiniai, radialiniai stabdymo paviršiai dėl apdirbimo metu veikiančių pjovimo jėgų gerokai padidina prispaudimo jėgą. Produktyviam gręžimui su dideliu pastūmos greičiu.
HCP-IQ
Pagrindinė taikymo sritis ISO P ir ISO K.Geriausias galimas centravimas, lenktų paviršių apdirbimas. Negalima naudoti plastiškose medžiagose.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D. Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo įdėklais, ypač su įdėklais FCP ir QCP-2M. Laikykitės pagrindinio elemento taikymo instrukcijų. Plokštelių pjovimo tolerancija: k7 (teigiama pjovimo briaunos skersmens tolerancija).
Žymėjimas: [tipas] [⌀ DC]-[tinka] [pjovimo medžiaga]
Pavyzdys:
Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį