{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 12 mm | |
Kietlydinys | IC908 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 12 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,24 mm/aps. | |
Iscar – prekės pavadinimas | HCP 120-IQ IC908 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Danga | TiAlN | |
Geometrija | HCP-IQ | |
Gamintojo pavadinimas | HCP 120-IQ IC908 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231745 12 | |
EAN / GTIN | 7291075333350 | |
Gamintojo numeris | 5567339 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas HCP-IQ k7 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
96,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
49,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 12 | 12 |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 1 |
Danga | TiAlN | TiAlN |
Ašmenys | HM | HSS E PM |
Kietlydinys | IC908 | TiAlN |
Smailas kampas | 135 | 132 |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui |