{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
Modelis | 5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 12,5 mm - 12,9 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 62 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto ilgis Ls | 48 mm | |
Iscar – prekės pavadinimas | DCN 125-062-16A-5D | |
Gamintojo pavadinimas | DCN 125-062-16A-5D | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231710 12,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291322 | |
Gamintojo numeris | 3202284 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A 12,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
314,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
289,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 12,5 ;12,9 | 12,5 ;12,99 |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas ;išgaubtas ;Gręžimas paketais ;Kryžminis gręžimas | ribotas skersinis gręžimas ;ribotas gręžimas paketais ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu ;ribotas įkypas pragręžimas |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Koto ⌀ Ds | 16 | 16 |
Koto ilgis Ls | 48 | 48 |
Naudingasis ilgis L1 | 62 | 65 |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |