{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | 5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 18 mm - 24 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 168,3 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Koto ilgis Ls | 56 mm | |
Užveržimo varžtai | 232990 TX9 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 232250 18 | |
EAN / GTIN | 4045197589057 | |
Gamintojo numeris | 232250 18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 5×D, Tipas: 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
370,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
377,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
411,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Modelis | 5×D | 5×D | 5×D |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 | Morzės kūgis |
Naudingasis ilgis L1 | 168,3 mm | 95 mm | 171,5 mm |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |