{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | 5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 60,3 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Koto ilgis Ls | 50 mm | |
Užveržimo varžtai | 232990 TX7 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 232250 12 | |
EAN / GTIN | 4045197589033 | |
Gamintojo numeris | 232250 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
311,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
283,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Modelis | 5×D | 5×D |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 |
Koto ⌀ Ds | 20 | 16 |
Naudingasis ilgis L1 | 60,3 | 63 |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |