Torx varžtų rinkinys 10 vnt. TX7

Prekės Nr.: 232990 TX7
Rinkinio kaina 10 vnt. (2,24 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavara Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pavara TX7
    Sriegis M2×0,4
    Bendras ilgis 4 mm
    Priveržimo momentas 0,6 Nm
    Produkto rūšis Varžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 232990 TX7
    EAN / GTIN 4045197506207
    Gamintojo numeris 232990 TX7

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį