Torx varžtų rinkinys 10 vnt. TX9

Prekės Nr.: 232990 TX9
Rinkinio kaina 10 vnt. (2,54 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavara Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pavara TX9
    Sriegis M3×0,5
    Bendras ilgis 7,5 mm
    Priveržimo momentas 2,2 Nm
    Produkto rūšis Varžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 232990 TX9
    EAN / GTIN 4045197506221
    Gamintojo numeris 232990 TX9

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį