Frezavimo galvutė 90° MFWN 125/8 mm

Prekės Nr.: 225615 125/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 125 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 8
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 8 mm
Bendras ilgis Lviso 63 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės WNMU 0806..
Keičiamų plokštelių varžtas 229700 (T15; 4,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 225615 125/8
EAN / GTIN 4960664647705
Gamintojo numeris THN04703

Aprašymas

Modelis:

Freza su dvipusėmis keičiamomis plokštelėmis. Didelis plokštelės pasvirimo kampas, inovatyvi drožlių griovelių geometrija ir speciali pjovimo briaunos geometrija, visa tai užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedidelę pjovimo jėgą ir ekonomiškumą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Frezavimo galvutė 90° MFWN  125/8 mm

Frezavimo galvutė 90° MFWN 125/8 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
909,15 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
1 262,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
883,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
745,00 €
Bendras ilgis Lviso 63 63 63 63
Vidinis aušinimas taip taip taip taip
Tinkamos keičiamos plokštelės WNMU 0806.. BG.. 15L5.. SO.. 1205.. AP.. 1805..
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme
Pjovimo briaunos ⌀ DC 125 125 125 125
Reguliuojamas kampas κ 90 90 90 90
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį