{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
⌀ D3 | 119 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 244 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 248 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,85 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,24 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 116,95 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1805.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215160 125/8 | |
EAN / GTIN | 4045197349378 | |
Gamintojo numeris | 215160 125/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC 125/8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
745,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
1 262,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
883,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis Lviso | 63 | 63 | 63 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1805.. | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 | 125 | 125 |
Reguliuojamas kampas κ | 90 | 90 | 90 |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |