APMT 133504 ER, HB7520, Tipas: ST900

Prekės Nr.: 215321 ST900

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,12 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 699 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APMT 133504 ER
Tipas ST900
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7520
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,15 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215321 ST900
EAN / GTIN 4045197601179
Gamintojo numeris 215321 ST900

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
340
Plienas <750 N/mm²
P
300
Plienas <900 N/mm²
P
260
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį