{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 10 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SO.. 1205.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 214855 125/8 | |
EAN / GTIN | 4045197553379 | |
Gamintojo numeris | 214855 125/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI platus žingsnis 125/8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
883,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
1 262,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
745,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SO.. 1205.. | BG.. 15L5.. | AP.. 1805.. |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |