GARANT Softcut HSI platus žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 160/10mm

Prekės Nr.: 214855 160/10
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Pjovimo briaunos ⌀ DC 160 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 10
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 10 mm
Bendras ilgis Lviso 63 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SO.. 1205..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214855 160/10
EAN / GTIN 4045197553386
Gamintojo numeris 214855 160/10

Aprašymas

Modelis:

Precizinis ir patikimas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu priveržimo momentu. Pastiprintos plokštelės skirtos darbui optimaliu režimu. Keičiamų plokštelių fiksavimas specialiais, pastiprintais varžtais.
Tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės, be vidinio aušinimo.

Paskirtis:

Itin aukštos kokybės paviršiams. Frezavimas be užvartų.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 3,0 su geležte Nr. 674252 dyd. 15IP.
Tiksliems 90° kampams prašome pasirinkti ap = 8 mm.
Kad būtų galima pjauti visomis 4 pjovimo briaunomis, keičiama plokštelė visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį