GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC 100/7 mm

Prekės Nr.: 215160 100/7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Softcut®
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 100 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 7
    Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
    Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika MTC
    įrankių keitimas PowerCard
    Bendras ilgis Lviso 50 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 32 mm
    ⌀ D3 94 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 194 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 198 mm
    Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 0,85 mm
    Nuožulos kampas αmax 0,31 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 91,95 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1805..
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219808 (15IP; 3,8 Nm)
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 215160 100/7
    EAN / GTIN 4045197349354
    Gamintojo numeris 215160 100/7

    Aprašymas

    Modelis:

    Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. Nauja efektyvių frezų su keičiamosiomis plokštelėmis karta, sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais, kai apdirbimo sąlygos netolygios, arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

    Paskirtis:

    Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.
    Universaliam naudojimui MTC (Multi Task Cutting) − naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse (MTM).

    Pastaba:

    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.
    Jeigu keičiamosios plokštelės spindulys didesnis negu 3,1 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį