{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 160 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 14 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 8 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | WNMU 0806.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 225615 160/14 | |
EAN / GTIN | 4960664647781 | |
Gamintojo numeris | THN04714 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Frezavimo galvutė 90° MFWN 160/14 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 301,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
1 321,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 14 | 14 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 | 40 |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant ;Kampų frezavimas | Kampų frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 63 | 63 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | WNMU 0806.. | SO.. 1205.. |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |