WNMU 080608 EN-GM GG

Prekės Nr.: 225626 GG
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WNMU 080608 EN-GM
Tipas GG
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys PR1510
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,1 − 0,3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 225626 GG
EAN / GTIN 4960664648849
Gamintojo numeris TLA09310

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
180
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

MEGACOAT danga padengtos, dvipusės keičiamos plokštelės su 6 pjovimo briaunomis. Didelis, maks. 13° ašinis priekinis pjovimo kampas ženkliai sumažina pjovimo jėgą.

Paskirtis:

GM geometrija yra Nr. 1 universaliam apdirbimui.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį