{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 160 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 8 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | WNMU 0806.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 225615 160/10 | |
EAN / GTIN | 4960664647712 | |
Gamintojo numeris | THN04704 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezavimo galvutė 90° MFWN, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 160/10mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 137,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
GARANT Softcut HSI platus žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 160/10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
1 108,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
1 328,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
956,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
880,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas | Kampų frezavimas | Kampų frezavimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Kampų frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip | taip |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |