{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 8 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | WNMU 0806.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 225615 80/5 | |
EAN / GTIN | 4960664647682 | |
Gamintojo numeris | THN04701 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Frezavimo galvutė 90° MFWN 80/5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
552,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
776,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 | 27 |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant ;Kampų frezavimas | Kampų frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 50 | 50 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | WNMU 0806.. | BG.. 15L5.. |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |