WNEU 080608 EN-GL, CA6535, Tipas: S

Prekės Nr.: 225628 S
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WNEU 080608 EN-GL
Tipas S
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys CA6535
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,06 − 0,1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 225628 S
EAN / GTIN 4960664686568
Gamintojo numeris TMA09313

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
240
INOX >900 N/mm²
M
200
Ti >850 N/mm²
S
40
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

MEGACOAT danga padengtos, dvipusės keičiamos plokštelės su 6 pjovimo briaunomis. Didelis, maks. 13° ašinis priekinis pjovimo kampas ženkliai sumažina pjovimo jėgą.
Šlifuotos plokštelės briaunos užtikrina žymiai geresnę paviršiaus kokybę.

Paskirtis:

GL geometrija savo šlifuotu paviršiumi ir galine pjovimo briauna puikiai tinka aukštos kokybės paviršiams.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį