WNMU 080608 EN-SM INOX

Prekės Nr.: 225625 INOX
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WNMU 080608 EN-SM
    Tipas INOX
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys PR1535
    Ašmenys HM
    Pastūma fz per dantį 0,06 − 0,2 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 225625 INOX
    EAN / GTIN 4960664686162
    Gamintojo numeris TLC09311

    Informacinė pritaikymo lentelė

    INOX <900 N/mm²
    M
    160
    INOX >900 N/mm²
    M
    150
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    MEGACOAT danga padengtos, dvipusės keičiamos plokštelės su 6 pjovimo briaunomis. Didelis, maks. 13° ašinis priekinis pjovimo kampas ženkliai sumažina pjovimo jėgą.

    Paskirtis:

    SM geometrija yra labai teigiama ir minkštai pjaunanti.

    Pastaba:

    Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį