Frezavimo galvutė 90° MFWN, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/7mm

Prekės Nr.: 225615 100/7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 7
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 8 mm
Bendras ilgis Lviso 50 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės WNMU 0806..
Keičiamų plokštelių varžtas 229700 (T15; 4,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 225615 100/7
EAN / GTIN 4960664647699
Gamintojo numeris THN04702

Aprašymas

Modelis:

Freza su dvipusėmis keičiamomis plokštelėmis. Didelis plokštelės pasvirimo kampas, inovatyvi drožlių griovelių geometrija ir speciali pjovimo briaunos geometrija, visa tai užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedidelę pjovimo jėgą ir ekonomiškumą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Frezavimo galvutė 90° MFWN, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/7mm

Frezavimo galvutė 90° MFWN, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/7mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
706,73 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
574,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 7 7
Bendras ilgis Lviso 50 mm 50 mm
Vidinis aušinimas taip taip
Tinkamos keičiamos plokštelės WNMU 0806.. AP.. 1805..
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme
Pjovimo briaunos ⌀ DC 100 mm 100 mm
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį