Frezavimo galvutė 90° MFWN 100/5 mm

Prekės Nr.: 225615 100/5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 8 mm
Bendras ilgis Lviso 50 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės WNMU 0806..
Keičiamų plokštelių varžtas 229700 (T15; 4,2 Nm)
Atraminė plokštelė 229751
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 225615 100/5
EAN / GTIN 4960664647620
Gamintojo numeris THN04692

Aprašymas

Modelis:

Freza su dvipusėmis keičiamomis plokštelėmis. Didelis plokštelės pasvirimo kampas, inovatyvi drožlių griovelių geometrija ir speciali pjovimo briaunos geometrija, visa tai užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedidelę pjovimo jėgą ir ekonomiškumą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį