{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 160 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 16.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215715 160/10 | |
EAN / GTIN | 4045197410696 | |
Gamintojo numeris | 215715 160/10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Griovelių freza 90° 160/10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
880,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
1 108,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
956,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | 10 | 10 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 | 40 | 40 |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | Kampų frezavimas | Kampų frezavimas ;Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 63 | 63 | 63 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 16.. | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |