{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 16.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215715 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197410634 | |
Gamintojo numeris | 215715 63/5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Griovelių freza 90°, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
418,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
478,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | 22 mm |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai |